Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFN45B-EZM1-DU 1 vanntrykkreduksjonsventil, dobbel kobling, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse, messing | BP2WED 0009498

WATTS LFN45B-EZM1-DU 1 vanntrykkreduksjonsventil, dobbel kobling, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse, messing

På lager
Vare: BP2WED Modell: LFN45B-EZM1-DU 1Kryss Ref: 0009498

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 852 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
Justerbar PSI-rekkevidde25 til 75 psi
Justerbart område for redusert trykk25 til 75 psi
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
Skivematerialeelastomer
InntakstilkoblingUnion kvinnelig gjenget
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeUnion Felles
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstemperatur180 grader F
Maks. Arbeids press400 PSI
Mfr. SerieLFN45B-EZ
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingUnion kvinnelig gjenget
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeUnion Felles
Trykkinnstillingsområde3.4 Bar
silJa
Stilstandard
GjengetypePT
Trim materialeKonstruert kompositt
typenKit
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275

Produktdetaljer:

Vanntrykkreduksjonsventil, dobbel kobling, 25 til 75 psi, 3/4 tomme størrelse, messing

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSkivematerialeInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMin. Temp.Pris
WATTS LFN45B-EZM1-DU 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse, messing | BP3BDL 0009482 LFN45B-EZM1-DU 3/4MessingForsterket EPDM3 / 4 "20.7 Bar33 grader F2 641 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFN45B-EZM1-DU 1 vanntrykkreduksjonsventil, dobbel kobling, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse, messing
2 852 NOK / enhet