PIC GAUGES Vakuummåler for generell bruk, MNPT, 1/2 "NPT, målerforbindelsesplassering: Bunn


filtre
Kalibreringssertifikat: Nei , Veskefarge: Rustfritt stål , Koffertmateriale: Rustfritt stål , Tilkoblingssted: Bunn , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 2 " , Målertype: Heavy Duty , Primærapplikasjon: Generelt formål
StilModellDialstørrelseLens MaterialDriftstemp. OmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeFuktede materialerPris (eks. mva)
A
201L-402A
4"Plast30 grader til 160 grader F0.5KobberKobber687NOK
B
4001-2LA
4"Glass-30 grader til 180 grader F0.2Rustfritt stålRustfritt stål1 794 NOK
C
301L-402A
4"Plast30 grader til 160 grader F0.5Rustfritt stålRustfritt stål1 101 NOK
D
6001-2LA
6"Glass-30 grader til 180 grader F0.2Rustfritt stålRustfritt stål2 903 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?