Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC GAUGES 301L-402A Vakuummåler 1/2in NPT 30-0 Hg Vakuum | AH3BDB 30ZV76

PIC GAUGES 301L-402A Vakuummåler 1/2in NPT 30-0 Hg Vakuum

På lager
Vare: AH3BDB Modell: 301L-402AKryssreferanse: 30ZV76

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvacuum Gauge
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse4"
Fylt medGlyserin
MålertypeHeavy Duty
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område30 grader til 160 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område30 til 0 tommer Hg
SensormaterialeRustfritt stål
Minste eksamen0.5
StikkontaktmaterialeRustfritt stål
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.95
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 2-1-2%
    • Trykk- og vakuummåler: Vakuummåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseLens MaterialDriftstemp. OmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeFuktede materialerPris
PIC GAUGES 201L-402A Vakuummåler Væske 4In 30-0In Hg Vakuum | AG9LHH 20TV64 201L-402A4"Plast30 grader til 160 grader F0.5KobberKobber687NOK
PIC GAUGES 4001-2LA Vakuummåler HD 4In 30-0In Hg Vakuum | AG9LKB 20TW86 4001-2LA4"Glass-30 grader til 180 grader F0.2Rustfritt stålRustfritt stål1 831 NOK
PIC GAUGES 6001-2LA Vakuummåler Heavy Duty 6 In 30-0 Hg Vakum | AG9LMC 20TX34 6001-2LA6"Glass-30 grader til 180 grader F0.2Rustfritt stålRustfritt stål2 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 301L-402A Vakuummåler 1/2in NPT 30-0 Hg Vakuum
1 101 NOK / enhet