Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS hannplugg 37 grader Flare x Jic | AB2ERX 1LNU9

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS hannplugg 37 grader Flare x Jic

På lager
Vare: AB2ERX Modell: 2408-08SSKryssreferanse: 1LNU9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
353NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHannplugg, 37 grader
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeBluss x JIC
Flare trådstørrelse3 / 4-16
Flare Type37 Degrees
Hex størrelse13 / 16 "
Maks. Press6000 psi
Temp. Område-165 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7307225000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-04SS hannplugg 37 grader Flare x Jic | AB2ERU 1LNU6 2408-04 SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "181NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-05SS Hannplugg 37 Degree Flare x Jic | AB2ERV 1LNU7 2408-05 SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "269NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-06SS hannplugg 37 grader Flare x Jic | AB2ERW 1LNU8 2408-06 SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "218NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-10SS hannplugg 37 grader Flare x Jic | AB2ERY 1LNV1 2408-10 SS7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "638NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-12SS hannplugg 37 grader Flare x Jic | AB2ERZ 1LNV2 2408-12 SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "767NOK
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-16SS hannplugg 37 grader Flare x Jic | AB2ETA 1LNV3 2408-16 SS1-5/16-121.375 "3500 psi1"1 040 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS hannplugg 37 grader Flare x Jic
353NOK / enhet