Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3HPJ7 torsjonsfjær 270 grader 0.184od - pakke med 6 | AC9NFR

APPROVED VENDOR 3HPJ7 torsjonsfjær 270 grader 0.184od - pakke med 6

På lager
Vare: AC9NFR Modell: 3HPJ7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorsjonsfjær
Avbøyningsvinkel (Deg.)270
FinishPlain
Benlengde0.75 "
MaterialeCarbon Steel Music Wire
Maks. Rod Outside Dia.0.109 "
Antall spoler10.75
Utenfor Dia.0.184 "
Fjærlengde @ Moment0.375 "
Moment @ 1/2 benlengde (in.-Lbs.)0.234
VindretningVenstre hånd
WireDia.0.021 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320205020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeMaterialeUtenfor Dia.WireDia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 3HPF1 torsjonsfjær 270 grader 0.259od - pakke med 6 | AC9NEF 3 HPF10.75 "Carbon Steel Music Wire0.259 "0.017 "89NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPF2 torsjonsfjær 270 grader 0.184od - pakke med 6 | AC9NEG 3 HPF20.75 "Carbon Steel Music Wire0.184 "0.021 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPF3 torsjonsfjær 270 grader 0.187od - pakke med 6 | AC9NEH 3 HPF30.75 "Carbon Steel Music Wire0.187 "0.023 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPF4 torsjonsfjær 270 grader 0.353od - pakke med 6 | AC9NEJ 3 HPF41.25 "Carbon Steel Music Wire0.353 "0.038 "98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPF5 torsjonsfjær 270 grader 0.556od - pakke med 6 | AC9NEK 3 HPF52"Carbon Steel Music Wire0.556 "0.045 "87NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPF6 torsjonsfjær 270 grader 0.826od - pakke med 6 | AC9NEL 3 HPF62"Carbon Steel Music Wire0.826 "0.07 "137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPJ6 torsjonsfjær 270 grader 0.259od - pakke med 6 | AC9NFQ 3HPJ60.75 "Carbon Steel Music Wire0.259 "0.017 "88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPJ7 torsjonsfjær 270 grader 0.184od - pakke med 6
87NOK / enhet