COLSON Stammehjul


filtre
Peiling Type: Presisjonsball , Bremsetype: Top Lock Brems , Kjernefarge: Svart , Kjernemateriale: polyolefin , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Hardhet: 70 Shore D , Monteringstype: stem , Ikke-merking: Ja , Driftstemp. Område: -45 til 180 grader F , Raceway Type: Dobbel ball , Stem Dia.: 1 / 2 " , Stengellengde: 1 1 / 2 " , stammetype: gjenget , Trådstørrelse: 1/2-13 x 1 1/2" , Hjulfarge: Svart , Hjulmateriale: polyolefin , Hjulbredde: 1.25 "
StilModellNavlengdeLastevurderingTotal høydeHjuldiameterPris (eks. mva)
A
2.04254.55
1 1 / 2 "275 lbs.6 1 / 2 "4"115NOK
B
2.04254.55 BRK1
1 1 / 2 "275 lbs.6 1 / 2 "4"418NOK
A
2.03254.55
1 7 / 16 "230 lbs.6 1 / 16 "3"408NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?