ALBION Twin Wheel Swivel Caster m / brems


filtre
Caster Brake Inkludert: Ja , Caster Load Rating Range: 0 til 299 lb. , Hjulform: standard , Monteringstype: Valgfri stamme eller plate , Stem Dia.: Bruker forskjellige stengelstørrelser , Stengellengde: Bruker forskjellige stengelstørrelser , stammetype: Ingen stamme / plate inkludert , Hjulfarge: Svart
StilModellHjulbreddeHjulmaterialeRamme FinishLastevurderingIkke-merkingTotal høydeHjuldiameterHjulmaterialePris (eks. mva)
A
202NY02041S001G
1 13 / 16 "nylonPolert Chrome75 lb.Nei2.25 "2"nylon26NOK
B
202XG02X041S003G
2 5 / 16 "polyuretanSvart emalje90 lb.Ja2 15 / 16 "2.5 "polyuretan13NOK
B
202NY02X041S003G
2 5 / 16 "nylonSvart emalje90 lb.Nei2 15 / 16 "2.5 "nylon7NOK
B
202NY03041S004G
2.437 "nylonSvart emalje125 lb.Nei3.5 "3"nylon87NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?