Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 202NY02041S001G Svingbare hjul med to hjul 1-13/16 tommers bredde | AC6BVK 32L378

ALBION 202NY02041S001G Svingbare hjul med to hjul 1-13/16 tommers bredde

På lager
Vare: AC6BVK Modell: 202NY02041S001GKryssreferanse: 32L378
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwin Wheel Swivel Caster m / brems
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
Ramme FinishPolert Chrome
Lastevurdering75 lb.
MonteringstypeValgfri stamme eller plate
Ikke-merkingNei
Antall hjul2
Total høyde2.25 "
Stengel Dia.Bruker forskjellige stengelstørrelser
StamlengdeBruker forskjellige stengelstørrelser
Stammen TypeIngen stamme / plate inkludert
HjulfargeSvart
Hjuldiameter2"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeHjulmaterialeRamme FinishLastevurderingIkke-merkingTotal høydeHjuldiameterHjulmaterialePris
ALBION 202NY02X041S003G Svingbare hjul med to hjul 2-5/16 tommers bredde | AC6BVF 32L374 202NY02X041S003G2 5 / 16 "nylonSvart emalje90 lb.Nei2 15 / 16 "2.5 "nylon7NOK
ALBION 202XG02X041S003G Svingbare hjul med to hjul 2-5/16 tommers bredde | AC6BVG 32L375 202XG02X041S003G2 5 / 16 "polyuretanSvart emalje90 lb.Ja2 15 / 16 "2.5 "polyuretan13NOK
ALBION 202NY03041S004G Svingbare hjul med to hjul 2-7/16 tommers bredde | AC6BVV 32L387 202NY03041S004G2.437 "nylonSvart emalje125 lb.Nei3.5 "3"nylon85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 202NY02041S001G Svingbare hjul med to hjul 1-13/16 tommers bredde
26NOK / enhet