A B kulelager: Ball , Kroppsdia.: 5.6 " , Bolt Circle Dia.: 5 7 / 8 " , Driftssyklus: Kontinuerlig , Rammemateriale: Stål , Høyde: 5 5 / 8 " , Hz: 60 Hz , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 grader F , Motorapplikasjon: Pump , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motorakseldesign: Tastet , Motor Sub Application: Jetpumpe , Motor termisk beskyttelse: Auto , navneskilt RPM: 3450 , NEMA Design: none , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Spenning: 115 / 230V AC