APPROVED VENDOR Tee, FNPT rustfritt stål


filtre
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1LTZ6
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "119NOK
B
1LUA1
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"354NOK
C
1LTZ2
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "88NOK
C
1LUA5
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.5 "808NOK
C
1LUA7
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2"1 024 NOK
C
1LUA3
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "566NOK
D
2UE34
304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "607NOK
A
2 91UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "398NOK
A
2 92UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "616NOK
C
1LTZ4
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "113NOK
C
1LUB2
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3"2 493 NOK
C
1LTZ8
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "194NOK
C
1LTY9
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "85NOK
A
2 90UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 8 "289NOK
A
2 89UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 4 "246NOK
A
2 93UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1"1 056 NOK
D
2UE33
304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "285NOK
C
1LUA9
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2.5 "2 074 NOK
A
2 33UAXNUMX
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 2 "626NOK
A
2 31UAXNUMX
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1 / 4 "292NOK
E
2TY65
316 rustfritt stålStikkontakt sveising--2"1 409 NOK
E
2TY62
316 rustfritt stålStikkontakt sveising--1"480NOK
E
1 1/2 150 TEE 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.5 "965NOK
A
2 32UAXNUMX
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 8 "401NOK
E
1 TEE 150
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"356NOK
E
3/4 150 TEE 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "228NOK
F
1/2 150 TEE 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "167NOK
E
1/4 150 TEE 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "101NOK
D
2UB68
316 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "473NOK
B
2TY21
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "165NOK
E
2TY61
316 rustfritt stålStikkontakt sveising--3 / 4 "352NOK
B
2TY20
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "82NOK
A
2 35UAXNUMX
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F1"1 499 NOK
A
2 34UAXNUMX
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "951NOK
B
2TY22
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "632NOK
E
2 TEE 150
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2"1 210 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?