Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LUA9 Tee 2 1/2 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FTD

APPROVED VENDOR 1LUA9 Tee 2 1/2 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi

På lager
Vare: AB2FTD Modell: 1LUA9
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
2 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LTY9 Tee 1/8 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FPF 1LTY9304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "85NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTZ2 Tee 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FPH 1LTZ2304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTZ4 Tee 3/8 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FPK 1LTZ4304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTZ6 Tee 1/2 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FPM 1LTZ6304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "119NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTZ8 Tee 3/4 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FPP 1LTZ8304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "194NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUA1 Tee 1 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FRV 1LUA1304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"354NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUA3 Tee 1 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FRX 1LUA3304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "566NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUA9 Tee 2 1/2 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi
2 074 NOK / enhet