Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2TY61 Tee 3/4 Tommers Socket Weld 316 Rustfritt Stål | AC3JHX

APPROVED VENDOR 2TY61 Tee 3/4 tommers sokkelsveis 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3JHX Modell: 2TY61
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LTY9 Tee 1/8 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FPF 1LTY9304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "77NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTZ2 Tee 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FPH 1LTZ2304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "77NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTZ4 Tee 3/8 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FPK 1LTZ4304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "110NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTZ6 Tee 1/2 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FPM 1LTZ6304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "120NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTZ8 Tee 3/4 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FPP 1LTZ8304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "188NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUA1 Tee 1 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FRV 1LUA1304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"302NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUA3 Tee 1 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FRX 1LUA3304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "520NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2TY61 Tee 3/4 tommers sokkelsveis 316 rustfritt stål
307NOK / enhet