Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1/2 150 TEE 316 Tee 1/2 tomme Gjenget 316 rustfritt stål | AE9GLN 6JM48

APPROVED VENDOR 1/2 150 TEE 316 Tee 1/2 tommer gjenget 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AE9GLN Modell: 1/2 150 TEE 316Kryssref: 6JM48
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LTY9 Tee 1/8 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FPF 1LTY9304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 8 "85NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTZ2 Tee 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FPH 1LTZ2304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 4 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTZ4 Tee 3/8 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FPK 1LTZ4304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 8 "113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTZ6 Tee 1/2 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FPM 1LTZ6304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1 / 2 "119NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTZ8 Tee 3/4 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FPP 1LTZ8304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi3 / 4 "194NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUA1 Tee 1 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FRV 1LUA1304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1"354NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUA3 Tee 1 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FRX 1LUA3304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.25 "566NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1/2 150 TEE 316 Tee 1/2 tommer gjenget 316 rustfritt stål
167NOK / enhet