IDEAL Sett skruemekanisk kontakt


filtre
Connector Type: Sett skruen , Materiale: Messing , Type: Sett skruen
StilModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
30-1222G
0.7 "14 AWG Solid2 AWG Solid1 / 8 "0.72 "10121NOK
B
30-210
0.7 "14 AWG Solid20 AWG Solid1 / 8 "0.81 "1001 519 NOK
C
30-211
0.98 "16 AWG Solid12 AWG Solid3 / 16 "0.81 "1001 834 NOK
D
30-1293G
0.98 "14 AWG Solid20 AWG Solid3 / 16 "4.5610145NOK
E
30-1294G
1.02 "10 AWG Solid18 AWG Solid1 / 4 "0.61 "10168NOK
C
30-222
1.02 "10 AWG Solid18 AWG Solid1 / 4 "0.77 "1002 175 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?