BALDOR MOTOR Jet Pump Washdown Motorer, C-Face Footless, Trefase


filtre
Base Type: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Ramme: 56J , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: F , Antall poler: 2 , Fase: 3 , Hastighet: 3,450 rpm , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 3,600 rpm
StilModellServicefaktorampsNedbrytningsmomentSpenningForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
JEWDM3555
1.25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT230 V 460 V.2.5 A3526M2.000 hk13.72 "35 792 NOK
A
JEWDM3550
1.34.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT208 V 230 V 460 V.2.0 A3526M1.500 hk13.72 "32 216 NOK
A
JEWDM3545
1.43.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT230 V 208 V 460 V.1.6 A3520M1.000 hk12.72 "30 508 NOK
A
JEWDM3559
1.157.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-230 V 208 V 460 V.3.5 A3540M3.000 hk15.97 "42 433 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?