BALDOR MOTOR JEWDM3550 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6WPG

BALDOR MOTOR JEWDM3550 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ramme

På lager
Vare: AJ6WPG Modell: JEWDM3550

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Omgivende (C)40 grader
amps4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment14.2 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame56J
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning2.0 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3526M
Antall poler2
Produksjon1.500 hk
Total lengde13.72 "
Fase3
Power Factor84
Servicefaktor1.3
Speed3,450 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning208 V 230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - JWDM3550
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 84.00%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: P
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Wash Down
    • Opptrekksmoment: 6.33 LB-FT
    • Remskive Lagertype: Forseglet lager
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Ekstra tråd
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger
    • Startstrøm: 25.9 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 34 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 43 grader C

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorampsNedbrytningsmomentSpenningForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR JEWDM3545 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6WPF JEWDM35451.43.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT230 V 208 V 460 V.1.6 A3520M1.000 hk12.72 "16 350 NOK
BALDOR MOTOR JEWDM3555 Jet Pump Washdown Motor, 230/460V, 3600 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6WPH JEWDM35551.25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT230 V 460 V.2.5 A3526M2.000 hk13.72 "19 182 NOK
BALDOR MOTOR JEWDM3559 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ramme | AJ6WPJ JEWDM35591.157.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-230 V 208 V 460 V.3.5 A3540M3.000 hk15.97 "22 740 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JEWDM3550 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56J Ramme
17 265 NOK / enhet