Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO SPWT-80 elektrisk vibrator 1.70a 115vac 1-fase | AD8AYE 4HR19

VIBCO SPWT-80 Elektrisk Vibrator 1.70a 115vac 1-fase

På lager
Vare: AD8AYE Modell: SPWT-80Kryssref.: 4HR19
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
7 920 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps1.70
Bearing TypeOversized
Beholderens vektkapasitet800 lb.
dBA60
DutyKontinuerlig bare ved visse kraftinnstillinger, intermitterende plikter ved maksimal kraftinnstillinger
KabinettVanntett, helt lukket, ikke-ventilert
EndeklokkematerialeCast Iron
TvingMekanisk justerbar
Force Force80 lb.
Housing MaterialAluminum
Maks. Temp.104 Grader F
MonteringsplateSolgt separat
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde6.5 "
Total lengde5.375 "
Samlet bredde5.5 "
Fase1
StrømkildeElektrisk
Speed3200 vpm
VibratortypeKompakt
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.33
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
VIBCO SPWT-21 Elektrisk vibrator 1.40a 115vac 1-fase | AD8AYD 4HR18 SPWT-211.407 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO SPWT-80 Elektrisk Vibrator 1.70a 115vac 1-fase
7 920 NOK / enhet