A Peiling Type: Oversized , dBA: 60 , Plikt: Kontinuerlig bare ved visse kraftinnstillinger, intermitterende plikter ved maksimal kraftinnstillinger , Innhegning: Vanntett, helt lukket, ikke-ventilert , Force: Mekanisk justerbar , Husmateriale: Aluminum , Maks. Temp.: 104 Grader F , Monteringsplate: Solgt separat , Monteringsposisjon: Universell , Total høyde: 6.5 " , Total lengde: 5.375 " , Total bredde: 5.5 " , Fase: 1 , Strømkilde: Elektrisk , Hastighet: 3200 vpm , Vibratortype: Kompakt , Spenning: 115 VAC