EBERBACH Sil Shakers


Eberbach-shakere er designet for å separere og dimensjonere en rekke materialer for å møte kvalitetskontroll og -sikkerhet. Disse shakerne automatiserer omrøringen av partikler ved å føre dem gjennom en rekke kamre med nettingfiltre for å sikre fullstendig separasjon. De er mye brukt i landbruket...l, farmasøytiske og matforedlingsapplikasjoner.Les meg

filtre
Kapasitet: 40 lbs. , Hz: 50/60
StilModellSpenningSpeedHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
E6200
115V180, 280 osc / min10 "39 "20 "136 337 NOK
RFQ
B
E6100
115V180, 280 osc / min12 "25 "21 "90 891 NOK
C
E6105.00
115V280 osc / min12 "29 "24 "261 313 NOK
D
E6105.SS
115V280 osc / min12 "29 "24 "175 636 NOK
B
E6100.25
230V180, 280 osc / min12 "25 "21 "42 763 NOK
E
E6105.25
230V280 osc / min12 "29 "24 "168 000 NOK
E
E6200.25
230V180, 280 osc / min10 "39 "20 "91 636 NOK
RFQ

Sil Shakers

Eberbach siktrystere er designet for å separere eller bestemme størrelsen på partikler ved å føre dem gjennom en rekke kamre med nettfiltre og aggressivt agitere prøven for fullstendig separasjon. Disse enhetene bruker merkets unike vippearmdesign som skaper både vertikale og horisontale bevegelsesakser for lavt støy og svært aggressiv risting. Utvalgte modeller har konstruksjon i rustfritt stål for å tåle farlige miljøer, damper eller støv. De inkluderer også en digital timer og pilotlampe for brukervennlighet. Velg fra et bredt utvalg av disse shakere, tilgjengelig i 25, 29 og 39 tommers lengder på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Kom med en vippearm som skaper to bevegelsesakser (vertikal og horisontal) for en aggressiv agitasjon, og dermed øke effektiviteten av separasjon og redusere støynivået.
  • Utstyrt med en låsemekanisme som fester silene godt til shakeren.
  • Funksjonalitet med variabel hastighet integrert med en digital kontroller for å håndtere varierte hastigheter og tidsfunksjoner.
  • Modell E6105 eksplosjonssikker silryster i rustfritt stål, egnet for bruk i farlige miljøer, som inneholder støv og damper.
  • Har sugeføtter montering for rask feste til overflaten og unngå aggressive vibrasjoner.

Standarder og godkjenninger

  • NEC-standarder

Ofte Stilte Spørsmål

Kan Eberbach siktrystere fungere med alle materialer?

Nei, Eberbach siktristere kan ikke måle spray eller emulsjoner så vel som sammenhengende og agglomererte materialer som leire.

Hvilken mekanisme hjelper til med å oppnå størrelsesseparasjon?

Eberbach shakere bruker sentrifugalkraft for å få størrelseseparasjon utført med forskjellige materialer. Risteren produserer overdreven vibrasjon, agitasjon eller svingning for lett å skille partikler av forskjellige størrelser fra den øverste grove sikten til den nederste fineste sikten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?