PARKER Omvendt fakkelbeslag av messing


filtre
Body Material: Messing , Samsvar: SAE J512 , Tilkoblingstype: Bluss x MNPS , Bluss type: Inverted , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
421FHD-5
1 / 2-2019 / 32 "1200 psi5 / 16 "10666NOK
A
421FHD-8
3 / 4-1829 / 32 "750 psi1 / 2 "102 248 NOK
A
421FHD-3
3 / 8-2415 / 32 "1900 psi3 / 16 "10437NOK
A
421FHD-6
5 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "101 025 NOK
A
421FHD-4
7 / 16-2417 / 32 "1400 psi1 / 4 "10470NOK

Omvendt fakkelbeslag av messing

Parker messing inverterte flare fittings gir metall-til-metall-tetning for strammere rørbøy. De har messingkonstruksjon og oppfyller funksjonskravene til SAE J512. Disse beslagene er egnet for overlegen trykkservice og gir eksepsjonell motstand mot mekanisk uttrekk. Velg fra en rekke av disse fakkelbeslagene, tilgjengelig i 3/4, 15/32, 17/32, 19/32 og 29/32 tommer sekskantstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?