Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 421FHD-6 Union Invertert 3/8 tommer - Pakke med 10 | AE9GKP 6JLK4

PARKER 421FHD-6 Union Inverted 3/8 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE9GKP Modell: 421FHD-6Kryssref: 6JLK4
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
1 098 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialMessing
SamsvarSAE J512
TilkoblingstypeBluss x MNPS
Flare trådstørrelse5 / 8-18
Flare TypeInverted
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press1000 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 421FHD-3 Union Invertert 3/16 tommer - Pakke med 10 | AE9GKL 6JLK1 421FHD-33 / 8-2415 / 32 "1900 psi3 / 16 "10468NOK
PARKER 421FHD-4 Union Invertert 1/4 tommer - Pakke med 10 | AE9GKM 6JLK2 421FHD-47 / 16-2417 / 32 "1400 psi1 / 4 "10529NOK
PARKER 421FHD-5 Union Inverted 5/16 inch - Pakke med 10 | AE9GKN 6JLK3 421FHD-51 / 2-2019 / 32 "1200 psi5 / 16 "10750NOK
PARKER 421FHD-8 Union Inverted 1/2 inch - Pakke med 10 | AE9GKQ 6JLK5 421FHD-83 / 4-1829 / 32 "750 psi1 / 2 "102 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 421FHD-6 Union Inverted 3/8 tommer - pakke med 10 stk
1 098 NOK /pakke