HONEYWELL Simulert rullespakaktuator Premium miniatyr-snap-bryter


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.4 " , Høyde: 0.63 " , Husmateriale: PCT Polyester termoplast , Monteringsdimensjon: 0.41 x 0.87 "sentre , Driftstemp. Område: -40 grader til 180 grader F , Terminal Type: Quick Connect , Type aktuator: Simulert rullespak
StilModellSpenningsverdierAktuatorlengdeKarakterDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftPris (eks. mva)
A
V7-1S17D8-263
125 VAC1.29 "0.1A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.075 "0.31 oz.101NOK
B
V7-5F17D8-289
250 VAC1.15 "3A0.029 "0.125 "0.3 oz.0.069 "-117NOK
C
V7-3E19E9-263
250 VAC0.97 "10A0.03 "0.101 "Maks. 33 gf0.075 "Maks. 2 gf97NOK
D
V7-6C17D8-263
277 VAC1.29 "15A0.065 "0.09 "8 oz.0.08 "2.00 oz.75NOK
E
V7-1B17D8-263
277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.79NOK
F
V7-1C17D8-263
277 VAC1.29 "15A0.024 "0.11 "3.2 oz.0.061 "0.31 oz.69NOK
G
V7-7B19D8-263
277 VAC1.29 "11A0.032 "0.114 "5 oz.0.064 "0.494 oz.94NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?