Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL V7-5F17D8-289 Minibryter 3a Spdt simulert rullespak | AB7TQN 24A296

HONEYWELL V7-5F17D8-289 Mini Switch 3a Spdt Simulated Roller Spak

På lager
Vare: AB7TQN Model: V7-5F17D8-289Kryssreferanse: 24A296
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPremium miniatyrbryter
Aktuatorlengde1.15 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter3A
Dybde0.4 "
Differensiell reise0.029 "
Høyde0.63 "
Housing MaterialPCT Polyester termoplast
Lengde1.14 "
Maks. Forreise0.125 "
Monteringsdimensjon0.41 x 0.87 "sentre
Driftsstyrke0.3 oz.
Driftstemp. Område-40 grader til 180 grader F
Over reise0.069 "
TerminaltypeQuick Connect
Type aktuatorSimulert rullespak
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierAktuatorlengdeKarakterDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftPris
HONEYWELL V7-1B17D8-263 Minibryter 3a Spdt simulert rullespak | AB7TNT 24A246 V7-1B17D8-263277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.84NOK
HONEYWELL V7-1C17D8-263 Minibryter 15a Spdt simulert rullespak | AB7TPD 24A256 V7-1C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.024 "0.11 "3.2 oz.0.061 "0.31 oz.76NOK
HONEYWELL V7-1S17D8-263 Mini Switch 0.1a Spdt simulert rullespak | AB7TPM 24A268 V7-1S17D8-263125 VAC1.29 "0.1A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.075 "0.31 oz.111NOK
HONEYWELL V7-3E19E9-263 Minibryter 10a Spdt-simulert rullespak | AB7TQH 24A291 V7-3E19E9-263250 VAC0.97 "10A0.03 "0.101 "Maks. 33 gf0.075 "Maks. 2 gf99NOK
HONEYWELL V7-6C17D8-263 Minibryter 15a Spdt-simulert rullespak | AB7TQY 24A308 V7-6C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.065 "0.09 "8 oz.0.08 "2.00 oz.84NOK
HONEYWELL V7-7B19D8-263 Minibryter 11a Spdt-simulert rullespak | AB7TRE 24A314 V7-7B19D8-263277 VAC1.29 "11A0.032 "0.114 "5 oz.0.064 "0.494 oz.94NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL V7-5F17D8-289 Mini Switch 3a Spdt Simulated Roller Spak
129NOK / enhet