ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Skala Barer


Allpax-skalastenger brukes til å kutte flenspakninger med en utvendig diameter på 2 til 28 tommer på M3 og motoriserte M3-pakningskuttere i roterende stil. De inkluderer integrert spindelmontering med en dreiestolpe og riflet mutter for å kople pakningsmaterialet.

filtre
StilModellBody MaterialAntall stykkerHøydeBreddeLengdePris (eks. mva)
A
AX1474
Stål-7.8 "1.3 "43.7 "2 813 NOK
B
AX1412
Stål-1.3 "4 1 / 2 "33.5 "1 718 NOK
C
AX1490
Stål-32 "8"12 "1 967 NOK
D
AX1451
Stål-6"3"3 / 4 "339NOK
E
AX1473
Stål-7.8 "1.3 "30.7 "2 579 NOK
F
AX1411
Stål-1.3 "4 1 / 2 "23 1 / 2 "1 600 NOK
G
AX1472
Stål-7 4 / 5 "1.3 "17.7 "2 508 NOK
H
AX1410
Stål-1.3 "4 1 / 2 "13 1 / 2 "1 511 NOK

Egenskaper

  • Allpax skalastenger har 1/16-tommers skala-intervaller laget av kraftig stål.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?