Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1472 Standard Scale Bar, SM4, 2 tommer til 28 tommer lengde | AG8YCY

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1472 Standard skalastang, SM4, 2 tommer til 28 tommer lengde

På lager
Vare: AG8YCY Modell: AX1472
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
2 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkala Bar
Body MaterialStål
Høyde7 4 / 5 "
Inkluderer(1) SM4 målestokk - 2" til 28"
Lengde17.7 "
Antall stykker1
Antall stykker1
Skala1/16" trinn
Størrelse2 "til 28"
typenSM4 målestokk
Bredde1.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • holdbare stålkomponenter; Skala: 1/16 tomme trinn

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntall stykkerHøydeBreddeLengdePris
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1410 Standard Scale Bar, M3, 2 tommer til 22 tommer | AG8YBT AX1410Stål-1.3 "4 1 / 2 "13 1 / 2 "1 511 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1411 Medium Scale Bar, M3, 22 tommer til 42 tommer | AG8YBU AX1411Stål-1.3 "4 1 / 2 "23 1 / 2 "1 600 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1412 Lengdeskalastang, M3, 42 tommer til 62 tommer | AG8YBV AX1412Stål-1.3 "4 1 / 2 "33.5 "1 718 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1490 Lengdeskalastang, 2 tommer til 62 tommer | AG8YCJ AX1490Stål-32 "8"12 "1 967 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1451 Scale Bar Plate Kit, 3/4 tommers lengde x 3 tommers bredde | AG8YCR AX1451Stål-6"3"3 / 4 "339NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1473 Medium Scale Bar, SM4, 28 tommer til 54 tommer lengde | AG8YCZ AX1473Stål-7.8 "1.3 "30.7 "2 579 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1474 Lengde Skala Bar, Sm4, 54 tommer til 80 tommer Lengde | AG8YDA AX1474Stål-7.8 "1.3 "43.7 "2 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1472 Standard skalastang, SM4, 2 tommer til 28 tommer lengde
2 508 NOK / enhet