RWM Plate hjul


filtre
Bremsetype: Ansiktskontaktbrems , Caster Brems inkludert: Nei , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Rammefarge: Sølv , Rammemateriale: Stål , Maks. Temp.: 275 Grader F , Slitebane: Elastomerisk gummi , Hjultype: Flat-fri
StilModellKjernematerialeBearing TypeRangeringsområde for hjulbelastningdurometerUtvidet kundeemneRamme FinishHardhetInnvendig avstand på bolthullPris (eks. mva)
A
26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z
-----Sink belagt-2-3/8" x 3-1/8"748NOK
B
65-UAB-0521-S-2.5
AluminumPresisjonsball---sink92 Shore A2 5/8 x 3 "1 679 NOK
RFQ
C
65-UAB-0821-S-9.5OAH-3.2LD-ICWB
AluminumPresisjonsball----92 Shore A2 5/8 x 3 "2 493 NOK
RFQ
D
65-UAB-0821-S
AluminumPresisjonsball---Sink belagt92 Shore A2 5/8 x 3 "2 274 NOK
RFQ
E
65-GTB-0620-R
nylon-Medium Duty75 Shore DNeiSink belagt-2-5 / 8 "x 3"978NOK
F
48-GTB-0820-R
nylon-Medium Duty75 Shore DNeiSink belagt-2-5 / 8 "x 3"1 297 NOK
G
2-75-GTB-0620-S-SL
nylon-Tungt arbeid75 Shore DNeiPulverlakkert-2-7/16" x 4-15/16"5 188 NOK
H
75-NYB-0830-R
nylonPresisjonsball---Pulverlakkert85 Shore D2 7 / 16 "x 4 15 / 16"6 795 NOK
RFQ
I
76-DUR-0830-R
Fenol-Medium Duty90 Shore DJaBlå pulverlakk-3-3/8" x 4-1/8"2 332 NOK
J
47-DUR-0820-R
FenolRoller----90 Shore D2 5/8 x 3 "456NOK
RFQ
K
65-DUR-0520-S
FenolRoller---sink90 Shore D2 5/8 x 3 "1 194 NOK
RFQ
L
76-DUR-0830-S
Fenol-Medium Duty90 Shore DJaBlå pulverlakk-3-3/8" x 4-1/8"3 259 NOK
M
65-Dur-0820-SR-9 1/2 i OH
FenolRoller---sink90 Shore D2 5/8 x 3 "1 499 NOK
RFQ
M
65-DUR-0820-S-9.5 OAH
FenolRoller---sink90 Shore D2 5/8 x 3 "1 306 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?