Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RWM 48-GTB-0820-R stiv platehjul, 8 tommer, medium-duty, 1500 pund belastningsvurdering | CD3QNA 29XV50

RWM 48-GTB-0820-R stiv platehjul, 8 tommer, middels belastning, 1500 pund belastning

På lager
Vare: CD3QNA Modell: 48-GTB-0820-RKryssreferanse: 29XV50
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
1 297 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningMedium Duty
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialenylon
durometer75 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull2-5 / 8 "x 3"
Lastevurdering1500 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Maks. Temp.275 Grader F
Min. Temp. Vurdering-40 Grader F
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 "x 3-5 / 8"
Total høyde9.5 "
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
ErstatningshjulMfr. Nr. GTB-0820-08
HjullagerBall
HjulfargeBlå
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475

Produktvarianter

ProduktModellKjernematerialeBearing TypeRangeringsområde for hjulbelastningdurometerUtvidet kundeemneRamme FinishHardhetInnvendig avstand på bolthullPris
RWM 65-GTB-0620-R 6 tommers middels kraftig stiv platehjul, 1500 pund. Last vurdering | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-Rnylon-Medium Duty75 Shore DNeiSink belagt-2-5 / 8 "x 3"998NOK
RWM 76-DUR-0830-S 8-tommers Medium-Duty Kingpinless svingbare platehjul, 2500 lbs. Last vurdering | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-SFenol-Medium Duty90 Shore DJaBlå pulverlakk-3-3/8" x 4-1/8"3 378 NOK
RWM 76-DUR-0830-R 8 tommers middels kraftig stiv platehjul, 2500 pund. Last vurdering | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-RFenol-Medium Duty90 Shore DJaBlå pulverlakk-3-3/8" x 4-1/8"2 454 NOK
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 tommers kraftig svingbare platehjul, 3000 pund. Last vurdering | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLnylon-Tungt arbeid75 Shore DNeiPulverlakkert-2-7/16" x 4-15/16"5 523 NOK
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Platehjul, svingbar, kongepinne, stiv hjul, 2 3/4 tommers hjuldiameter | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Sink belagt-2-3/8" x 3-1/8"751NOK
RWM 47-DUR-0820-R Kingpinless platehjul, stiv, fenolisk, 1400 pund. Kapasitet, 8 tommers hjuldiameter. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RFenolRoller----90 Shore D2 5/8 x 3 "459NOK
RWM 65-DUR-0520-S Kingpinless platehjul, svingbar, fenolisk, 1000 pund. Kapasitet, 5 tommers hjuldiameter. | CH6KPR 53CF30 65-DUR-0520-SFenolRoller---sink90 Shore D2 5/8 x 3 "1 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RWM 48-GTB-0820-R stiv platehjul, 8 tommer, middels belastning, 1500 pund belastning
1 297 NOK / enhet