RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 tommers kraftig svingbare platehjul, 3000 pund. Last vurdering | CD2LMN 53CH64

RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 tommers kraftig svingbare platehjul, 3000 pund. Lastevurdering

På lager
Vare: CD2LMN Modell: 2-75-GTB-0620-S-SLKryssref: 53CH64

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningTungt arbeid
Caster ProduktgruppeKingpinless hjul med 4-posisjons retningslås
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialenylon
HjulformCrown
KjernefargeGrå
Kjernematerialenylon
durometer75 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16" x 4-15/16"
Lastevurdering3000 lb.
Lås TypeRetningslås med 4 posisjoner
Maks. Temp.275 Grader F
Min. Temp. Vurdering-40 Grader F
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul2
Utenfor bolthullavstand3-3/8" x 5-1/4"
Total høyde8"
Plate Størrelse4-1/2" x 6-1/2"
race måteEnkel ball
ErstatningshjulMfr. Nr. GTB-0620-08
Svingradius2"
HjullagerBall
HjulfargeGrå
Hjuldiameter6"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.625

Produktvarianter

ProduktModellKjernematerialeBearing TypeRangeringsområde for hjulbelastningdurometerUtvidet kundeemneRamme FinishHardhetInnvendig avstand på bolthullPris
RWM 65-GTB-0620-R 6 tommers middels kraftig stiv platehjul, 1500 pund. Last vurdering | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-Rnylon-Medium Duty75 Shore DNeiSink belagt-2-5 / 8 "x 3"998NOK
RWM 76-DUR-0830-S 8-tommers Medium-Duty Kingpinless svingbare platehjul, 2500 lbs. Last vurdering | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-SFenol-Medium Duty90 Shore DJaBlå pulverlakk-3-3/8" x 4-1/8"3 378 NOK
RWM 76-DUR-0830-R 8 tommers middels kraftig stiv platehjul, 2500 pund. Last vurdering | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-RFenol-Medium Duty90 Shore DJaBlå pulverlakk-3-3/8" x 4-1/8"2 454 NOK
RWM 48-GTB-0820-R stiv platehjul, 8 tommer, medium-duty, 1500 pund belastningsvurdering | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-Rnylon-Medium Duty75 Shore DNeiSink belagt-2-5 / 8 "x 3"1 297 NOK
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Platehjul, svingbar, kongepinne, stiv hjul, 2 3/4 tommers hjuldiameter | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Sink belagt-2-3/8" x 3-1/8"751NOK
RWM 47-DUR-0820-R Kingpinless platehjul, stiv, fenolisk, 1400 pund. Kapasitet, 8 tommers hjuldiameter. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RFenolRoller----90 Shore D2 5/8 x 3 "459NOK
RWM 65-DUR-0520-S Kingpinless platehjul, svingbar, fenolisk, 1000 pund. Kapasitet, 5 tommers hjuldiameter. | CH6KPR 53CF30 65-DUR-0520-SFenolRoller---sink90 Shore D2 5/8 x 3 "1 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 tommers kraftig svingbare platehjul, 3000 pund. Lastevurdering
5 523 NOK / enhet