LOVEJOY LC type nav med nøkkelspor, metriske boringer


filtre
Antall kjever: 3 , Boretype: Bored , Farge: metallic , Koblingstype: LC , elastomerisk medlem: SOX (NBR) Gummi , Målesystem: Metric
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeNominelt dreiemomentPris (eks. mva)
A
68514458560
LC09519mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mmSintret jern21.92 Nm326NOK
A
68514458575
LC19028mm8 3.3 mm x mm49.28mm114.3mmSintret jern195.24 Nm1 956 NOK

LC type nav med nøkkelspor, metriske boringer

Lovejoy LC-kjevekoblinger er designet for å imøtekomme akselfeil og kraftoverføring for girkasser, elektriske pumper, motorer, kompressorer og blåsere. Disse kjevekoblingene har radialt avtagbar snap-omslag-elastomer for enkel vedlikehold, kragefeste for sikkert å holde midtelementet på plass og sintret jernkonstruksjon for sikker drift selv ved elastomerfeil. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene, tilgjengelig i hastighetsklasser på 5000 og 9000 rpm på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?