E JAMES & CO Svamprulle, neopren


filtre
Støttetype: Plain , Farge: Svart , Bli ferdig: Textured , Lengde: 25ft. , Materiale: Neopren , Maks. Temp.: +200 F. , Min. Temp. Vurdering: -70 F. , Type: Lukket celle
StilModelldurometerForlengelseStrekkfasthetTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
CCN25-3 / 8-25
30–50 (Shore 00)150%60 PSI3 / 8 "42 "17 056 NOK
A
CCN25-1 -25
30–50 (Shore 00)150%60 PSI1"42 "33 129 NOK
A
CCN25-1 / 4-25
30–50 (Shore 00)150%60 PSI1 / 4 "42 "12 444 NOK
A
CCN25-1 / 2-25
30–50 (Shore 00)150%60 PSI1 / 2 "42 "21 367 NOK
B
CCN593 / 8X2X25
40–60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 8 "2"1 570 NOK
B
CCN591 / 2X2X25
40–60 (Shore 00)130%70 PSI1 / 2 "2"1 958 NOK
A
CCN59-1 25
40–60 (Shore 00)130%70 PSI1"42 "37 336 NOK
B
CCN591 / 2X1X25
40–60 (Shore 00)130%70 PSI1 / 2 "1"1 066 NOK
A
CCN59-3 / 16 25
40–60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 16 "42 "11 958 NOK
B
CCN593 / 8X1X25
40–60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 8 "1"848NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?