PARKER Hannadaptere, messing, MNPT


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Messing , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
4-4 T2HF-B
-MNPT x CPI(TM) Tube Stub9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "30NOK
A
8MA8N-B
3 / 4-20MNPT x A-LOK (R) rørenden7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "64NOK
A
4MA4N-B
7 / 16-20MNPT x A-LOK (R) rørenden9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "31NOK
A
6MA6N-B
9 / 16-20MNPT x A-LOK (R) rørenden11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "43NOK

Hannadaptere, messing, MNPT

Parker hannadaptere er enkelthylsebeslag, ideelle for høytrykks-, vibrasjons- og vakuumapplikasjoner i instrumentering. Disse kompresjonsbeslagene er enkle å montere og er laget av messing med MNPT x A-LOK koblingsgjenger for å sikre lekkasjesikker drift og enkel installasjon. De har molybdendisulfidbelagte muttere for lavt dreiemoment og Parker Suparcase-hylse for overlegen korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse hannadapterne, tilgjengelig i rørstørrelsene 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 og 3/4 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?