E JAMES & CO CCN25-1/4-25 Svamprull Neopren 1/4x42 tommer 25 fot | AF2WHT 6YGV0

E JAMES & CO CCN25-1/4-25 Svamprull Neopren 1/4x42 tommer 25 fot

På lager
Vare: AF2WHT Modell: CCN25-1/4-25Kryssreferanse: 6YGV0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvamprulle
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer30–50 (Shore 00)
Forlengelse150%
FinishTextured
Lengde25ft.
MaterialeNeopren
Maks. Temp.+200 F.
Min. Temp. Vurdering-70 F.
Strekkfasthet60 PSI
Tykkelse1 / 4 "
typenLukket celle
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.96
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode4008115000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelldurometerForlengelseStrekkfasthetTykkelseBreddePris
E JAMES & CO CCN25-3/8-25 Svamprull Neopren 3/8x42 tommer 25 fot | AF2WHU 6YGV1 CCN25-3 / 8-2530–50 (Shore 00)150%60 PSI3 / 8 "42 "17 056 NOK
E JAMES & CO CCN25-1/2-25 Svamprull Neopren 1/2x42 tommer 25 fot | AF2WHV 6YGV2 CCN25-1 / 2-2530–50 (Shore 00)150%60 PSI1 / 2 "42 "21 367 NOK
E JAMES & CO CCN25-1 -25 Svamprull Neopren 1x42 tommer 25 fot | AF2WHW 6YGV4 CCN25-1 -2530–50 (Shore 00)150%60 PSI1"42 "33 129 NOK
E JAMES & CO CCN59-3/16 25 Svamprull Neopren 3/16x42 tommer 25 fot | AF2WJM 6YGX0 CCN59-3 / 16 2540–60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 16 "42 "11 958 NOK
E JAMES & CO CCN59-1 25 Svamprull Neopren 1x42 tommer 25 fot | AF2WJN 6YGX5 CCN59-1 2540–60 (Shore 00)130%70 PSI1"42 "37 336 NOK
E JAMES & CO CCN593/8X1X25 Svamprull Neopren 3/8x1 tomme 25 fot | AF2WJP 6YGX6 CCN593 / 8X1X2540–60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 8 "1"848NOK
E JAMES & CO CCN593/8X2X25 Svamprull Neopren 3/8x2 tommer 25 fot | AF2WJQ 6YGX7 CCN593 / 8X2X2540–60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 8 "2"1 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO CCN25-1/4-25 Svamprull Neopren 1/4x42 tommer 25 fot
12 444 NOK / enhet