Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514458575 Kjevekobling LC190, 28 mm borestørrelse, 8 x 3.3 mm kilespor | AJ2XGU

LOVEJOY 68514458575 Kjevekobling LC190, 28 mm borestørrelse, 8 x 3.3 mm kilespor

På lager
Vare: AJ2XGU Modell: 68514458575
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
1 956 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLC Type Nav
# av kjever3
Ca. Kjede74.68mm
Bore Size28mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseLC190
KoblingstypeLC
Dimensjon CBD127.25mm
Dimensjon G25.4mm
Dimensjon SL22.35mm
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 1200 RPM32.4hp
HP -vurdering @ 1800 RPM49hp
HP -vurdering @ 3600 RPM97.2 hk
Navstil2
Keywaymed Keyway
Keyway dybde8 3.3 mm x mm
Keyway størrelse8 3.3 mm x mm
Sporbredde8 3.3 mm x mm
Lengde gjennom boring49.28mm
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede54mm
Maks. Hastighet5000 rpm
Min. Kjede19mm
Treghetsmoment WR239.256 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment195.24 Nm
Antall kjever3
Utenfor Dia.114.3mm
Total lengde123.95mm
Nominell HP ved 1,200 o / min32.4 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min49 hk
Nominell HP ved 1000 o / min2.7 kW
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeNominelt dreiemomentPris
LOVEJOY 68514458560 Kjevekobling LC095, 19 mm borestørrelse, 6 x 2.8 mm kilespor | AJ2XDA 68514458560LC09519mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mmSintret jern21.92 Nm326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514458575 Kjevekobling LC190, 28 mm borestørrelse, 8 x 3.3 mm kilespor
1 956 NOK / enhet