Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514458560 Kjevekobling LC095, 19 mm borestørrelse, 6 x 2.8 mm kilespor | AJ2XDA

LOVEJOY 68514458560 Kjevekobling LC095, 19 mm borestørrelse, 6 x 2.8 mm kilespor

På lager
Vare: AJ2XDA Modell: 68514458560
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
326NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLC Type Nav
# av kjever3
Ca. Kjede38.1mm
Bore Size19mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseLC095
KoblingstypeLC
Dimensjon CBD64.52mm
Dimensjon G12.7mm
Dimensjon SL11.18mm
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 1200 RPM3.72hp
HP -vurdering @ 1800 RPM5.5hp
HP -vurdering @ 3600 RPM11.16 hk
Navstil1
Keywaymed Keyway
Keyway dybde6 2.8 mm x mm
Keyway størrelse6 2.8 mm x mm
Sporbredde6 2.8 mm x mm
Lengde gjennom boring25.4mm
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede29mm
Maks. Hastighet9000 rpm
Min. Kjede11mm
Treghetsmoment WR20.89 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment21.92 Nm
Antall kjever3
Utenfor Dia.53.59mm
Total lengde63.5mm
Nominell HP ved 1,200 o / min3.72 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min5.5 hk
Nominell HP ved 1000 o / min0.31 kW
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeNominelt dreiemomentPris
LOVEJOY 68514458575 Kjevekobling LC190, 28 mm borestørrelse, 8 x 3.3 mm kilespor | AJ2XGU 68514458575LC19028mm8 3.3 mm x mm49.28mm114.3mmSintret jern195.24 Nm1 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514458560 Kjevekobling LC095, 19 mm borestørrelse, 6 x 2.8 mm kilespor
326NOK / enhet