VESTIL HWSS-2600-NR Vinsj i rustfritt stål, 2600 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7UMG Modell: HWSS-2600-NR

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj
Lengde på bunnplate9 1 / 2 "
Grunnplatetykkelse1 / 8 "
Base plate Bredde5"
Kapasitet2600 lbs.
FARGESølv
Dybde8.25 "
Girutveksling10:1
KlasseGrade 304
Håndtere fargeSvart, Sølv
Håndtak inkludertJa
Handle Lengde12 1 / 2 "
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
Høyde23.25 "
Lengde8.25 "
MaterialeRustfritt stål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.3 / 8 "
Antall monteringshull7
Platelengde9-1 / 2 tommer
Tykke tykkelse1 / 8 "
Plate bredde5 inn.
typenenslig
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)59.06
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8425390100
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLengde på bunnplateBase plate BreddeKapasitetDybdeGirutvekslingHandle LengdeHøydePris
VESTIL HWSS-1200-NR Vinsj i rustfritt stål, 1200 Lb. Kapasitet | AG7UME HWSS-1200-NR10.5 "5 1 / 2 "3 1 / 2 "1200 lbs.6"4.2:18 1 / 4 "11.5 "4 334 NOK
VESTIL HWSS-1800-NR Vinsj i rustfritt stål, 1800 Lb. Kapasitet | AG7UMF HWSS-1800-NR10.75 "7 3 / 4 "4"1800 lbs.8"5:112 1 / 2 "21.25 "7 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HWSS-2600-NR Vinsj i rustfritt stål, 2600 Lb. Kapasitet
8 717 NOK / enhet