Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL HWSS-1200-NR Vinsj i rustfritt stål, 1200 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7UME Modell: HWSS-1200-NR
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
4 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj
Lengde på bunnplate5 1 / 2 "
Grunnplatetykkelse1 / 8 "
Base plate Bredde3 1 / 2 "
Kapasitet1200 lbs.
FARGESølv
Dybde6"
Girutveksling4.2:1
KlasseGrade 304
Håndtere fargeSvart, Sølv
Håndtak inkludertJa
Handle Lengde8 1 / 4 "
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
Høyde11.5 "
Lengde6"
MaterialeRustfritt stål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.3 / 8 "
Antall monteringshull5
Platelengde5-1 / 2 tommer
Tykke tykkelse1 / 8 "
Plate bredde3-1 / 2 tommer
typenenslig
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6225
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8425390100
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLengde på bunnplateBase plate BreddeKapasitetDybdeGirutvekslingHandle LengdeHøydePris
VESTIL HWSS-1800-NR Vinsj i rustfritt stål, 1800 Lb. Kapasitet | AG7UMF HWSS-1800-NR10.75 "7 3 / 4 "4"1800 lbs.8"5:112 1 / 2 "21.25 "7 258 NOK
VESTIL HWSS-2600-NR Vinsj i rustfritt stål, 2600 Lb. Kapasitet | AG7UMG HWSS-2600-NR11.5 "9 1 / 2 "5"2600 lbs.8.25 "10:112 1 / 2 "23.25 "8 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HWSS-1200-NR Vinsj i rustfritt stål, 1200 Lb. Kapasitet
4 334 NOK / enhet