Base bredde: 29 " , Caster Dia.: 8" , hjulmateriale: Glassfylt nylon, fenolisk , hjulbredde: 2" stiv, 3" svingbar , Design: Motbalanse , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: Fenol , Bredde på hjul foran: 3" , Funksjon: Gulvkran , Maks. Bomlengde: 77.5 " , Maks. Lastekapasitet ved full utvidelse: 500 lbs. , Min. Bomlengde: 53.5 " , Antall hjul: 4 , Bærbar: Ja , Kraftenhet: 12V DC , Bakre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Bredde på hjul bak: 2" , stivt hjulmateriale: Glassfylt nylon , Svingbare hjulmateriale: Fenol , Type: DC Counter Balance
CBFC-serien mot balanserte gulvkraner
Vestil CBFC-serien motbalanserte gulvkraner har en justerbar bom for maksimal justering og allsidighet for å løfte forskjellige laster opp til 2000 lb. Motvektsdesignet eliminerer behovet for fremre ben for enkel manøvrering i vanskelig tilgjengelige områder. Disse gulvkranene kommer med en bom som kan heves med en manuell hydraulisk håndpumpe eller trykk på en knapp på DC-drevne enheter for større rekkevidde. De er integrert med Power Traction Drive-systemet for å redusere tretthet og sjansene for skade. Alle enhetene er utstyrt med to stive, glassfylte nylonhjul og to svingbare fenolhjul med sidebrems for enkel og sikker mobilitet.