VESTIL CBFC-1000 gulvkran mot balanse, 1000 pund, blå

Vare: AE7FGX Modell: CBFC-1000Kryssreferanse: 5XPG4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

74 365 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobil gulvkran
Base lengde80 "
Base bredde29 "
Bomlengde42 "
Kapasitet1000 lbs.
FARGEBlå
AnleggSveiset stål
utformingMotbalanse
FinishBlå drevet emalje
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.8"
Materiale på fremre hjulFenol
Bredde på hjul foran3"
Forhjul Dia.8"
ForhjulsmaterialeFenol
Forhjulsbredde3"
FunksjonGulvkran
Høyde62 5 / 16 "
Lengde117.875 "
Lastekapasitet1000 lbs.
Senket arm helt utstrakt5"
Senket armhøyde5"
MaterialeStål
ByggematerialeSveiset stål
Maks. Bomhøyde ved full forlengelse90 "
Maks. Bomlengde77.5 "
Min. Bomlengde53.5 "
Antall hjul4
Antall hjul4
Generell dybde145.25 "
Total høyde102 "
Total lengde145.25 "
Samlet bredde29 "
Plattform Lengde80 "
Plattformbredde29 "
BærbarJa
StrømkildeHåndbok
Hevet arm helt utstrakt90 "
Hevet armhøyde90 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakGlassfylt nylon
Bredde på hjul bak2"
Bakhjul Dia.8"
Materiale til bakhjulGlassfylt nylon
Bakhjulsbredde2"
Lagringshøyde62-5 / 16 tommer
typenTeller balansert
Hjuldiameter2, 6 "og 2, 8". Fenolhjul
Bredde24 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 678.6
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSenket armhøydeBase lengdeKapasitetMaterialeMaks. Bomhøyde ved full forlengelseStrømkildeHevet arm helt utstraktHevet armhøydePris
VESTIL CBFC-500 Counter Balance Gulvkran, 500 Lb., blå | AE7FGW 5XPG3 CBFC-5005"70 "500 lbs.Stål90 "Håndbok-90 "45 967 NOK
RFQ
VESTIL CBFC-2000 gulvkran mot balanse, 2000 pund, blå | AE7FGY 5XPG5 CBFC-200015 "94 "2000 lbs.Stål96 "Håndbok-96 "84 481 NOK
RFQ
VESTIL CBFC-1000-AIR gulvkran, motbalansert, luftdrevet, 1000 Lb. Kapasitet | CE3AUU CBFC-1000-LUFT-80 "1000 lbs.Stål90 "Pneumatisk90 "-78 262 NOK
RFQ
VESTIL CBFC-1000-DC gulvkran, motbalansert, likestrømsdrevet, 1000 Lb. Kapasitet | CE3AUV CBFC-1000-DC5"80 "1000 lbs.Stål---90 "84 518 NOK
RFQ
VESTIL CBFC-2000-AIR gulvkran, motbalansert, luftdrevet, 2000 Lb. Kapasitet | CE3AUW CBFC-2000-LUFT-94 "2000 lbs.Stål--96 "-102 988 NOK
RFQ
VESTIL CBFC-2000-DC gulvkran, motbalansert, likestrømsdrevet, 2000 Lb. Kapasitet | CE3AUX CBFC-2000-DC-94 "-Aluminum---96 "110 063 NOK
RFQ
VESTIL CBFC-500-AIR gulvkran, motbalansert, luftdrevet, 500 Lb. Kapasitet | CE3AUY CBFC-500-LUFT-70 "500 lbs.Stål--90 "-59 362 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CBFC-1000 gulvkran mot balanse, 1000 pund, blå
74 365 NOK / enhet