VESTIL CBFC-1000-AIR gulvkran, motbalansert, luftdrevet, 1000 Lb. Kapasitet | CE3AUU

VESTIL CBFC-1000-AIR gulvkran, motbalansert, luftdrevet, 1000 Lb. Kapasitet

Vare: CE3AUU Modell: CBFC-1000-AIR
78 262 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvkraner
Base lengde80 "
Base bredde29 "
Bomlengde53 1/2 "til 77 1/2"
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster materialeGlassfylt nylon (stiv), fenolisk (svingbar)
Hjulbredde2" stiv, 3" svingbar
FARGEBlå
utformingMotbalanse
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.8"
Materiale på fremre hjulFenol
Bredde på hjul foran3"
FunksjonGulvkran
Høyde102 "
Lengde145.25 "
Senket arm helt utstrakt5"
MaterialeStål
Maks. Bomhøyde ved full forlengelse90 "
Maks. Vektgrense1000 lbs.
Maks. Lastekapasitet ved full utvidelse500 lbs.
nr. Caster4
Antall hjul4
Plattform Lengde80 "
Plattformbredde29 "
BærbarJa
StrømkildePneumatisk
Hevet arm helt utstrakt90 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakGlassfylt nylon
Bredde på hjul bak2"
Bredde29 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSenket armhøydeBase lengdeKapasitetMaterialeMaks. Bomhøyde ved full forlengelseStrømkildeHevet arm helt utstraktHevet armhøydePris
VESTIL CBFC-500 Counter Balance Gulvkran, 500 Lb., blå | AE7FGW 5XPG3 CBFC-5005"70 "500 lbs.Stål90 "Håndbok-90 "45 967 NOK
RFQ
VESTIL CBFC-1000 Motvektsgulvkran, 1000 Lb., Blå | AE7FGX 5XPG4 CBFC-10005"80 "1000 lbs.Stål90 "Håndbok-90 "74 365 NOK
RFQ
VESTIL CBFC-2000 gulvkran mot balanse, 2000 pund, blå | AE7FGY 5XPG5 CBFC-200015 "94 "2000 lbs.Stål96 "Håndbok-96 "84 481 NOK
RFQ
VESTIL CBFC-1000-DC gulvkran, motbalansert, likestrømsdrevet, 1000 Lb. Kapasitet | CE3AUV CBFC-1000-DC5"80 "1000 lbs.Stål---90 "84 518 NOK
RFQ
VESTIL CBFC-2000-AIR gulvkran, motbalansert, luftdrevet, 2000 Lb. Kapasitet | CE3AUW CBFC-2000-LUFT-94 "2000 lbs.Stål--96 "-102 988 NOK
RFQ
VESTIL CBFC-2000-DC gulvkran, motbalansert, likestrømsdrevet, 2000 Lb. Kapasitet | CE3AUX CBFC-2000-DC-94 "-Aluminum---96 "110 063 NOK
RFQ
VESTIL CBFC-500-AIR gulvkran, motbalansert, luftdrevet, 500 Lb. Kapasitet | CE3AUY CBFC-500-LUFT-70 "500 lbs.Stål--90 "-59 362 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CBFC-1000-AIR gulvkran, motbalansert, luftdrevet, 1000 Lb. Kapasitet
78 262 NOK / enhet