COXREELS 1195-serie håndsveiveslangeruller


filtre
Inside Dia .: 2" , Utvendig Dia.: 2-9 / 16 "
StilModellBasestørrelseSlangelengdeMaks. PressMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
1195-1728-C
-60 ft.1000 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "23 987 NOK
A
1195-1332-C
-75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "23 773 NOK
A
1195-932-C
15 x 25.63 "50 ft.1000 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "23 773 NOK
B
1195-932-C-BUXX
15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "36 055 NOK
B
1195-1332-C-BUXX
19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "36 055 NOK
B
1195-1728-C-BUXX
23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "36 268 NOK
A
1195-2032-C
25.5 x 25.63 "115 ft.1000 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "23 987 NOK
B
1195-2032-C-BUXX
25.5 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "36 268 NOK
B
1195-2428-C-BUXX
29.5 x 24.5 "90 ft.1500 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "36 268 NOK
A
1195-2428-C
29.5 x 24.5 "90 ft.1000 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "23 987 NOK
B
1195-3228-C-BUXX
37.5 x 24.5 "125 ft.1500 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "36 268 NOK
A
1195-3228-C
37.5 x 24.5 "125 ft.1000 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "23 987 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?