COXREELS 1195-1332-C-BUXX Håndsveiv slangetrommel, 2 tommer indre diameter, 75 fot lengde | CF3LCC

COXREELS 1195-1332-C-BUXX håndsveiv slangetrommel, 2 tommer indre diameter, 75 fot lengde

På lager
Vare: CF3LCC Modell: 1195-1332-C-BUXX

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse19 x 25.63 "
EAN0674255854277
Slangelengde75 ft.
Inne i Dia.2"
Maks. Press1500 psi
Monteringsstørrelse16.75 x 18.5 "
Utenfor Dia.2-9 / 16 "
Total høyde33.25 "
Total lengde32 "
Samlet bredde26.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.95
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeMaks. PressMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS 1195-1728-C-BUXX Håndsveiv slangetrommel, 2 tommer indre diameter, 60 fot lengde | CF3LCD 1195-1728-C-BUXX23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "36 268 NOK
COXREELS 1195-2032-C-BUXX Håndsveiv slangetrommel, 2 tommer indre diameter, 115 fot lengde | CF3LCE 1195-2032-C-BUXX25.5 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "36 268 NOK
COXREELS 1195-2428-C-BUXX Håndsveiv slangetrommel, 2 tommer indre diameter, 90 fot lengde | CF3LCF 1195-2428-C-BUXX29.5 x 24.5 "90 ft.1500 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "36 268 NOK
COXREELS 1195-3228-C-BUXX Håndsveiv slangetrommel, 2 tommer indre diameter, 125 fot lengde | CF3LCG 1195-3228-C-BUXX37.5 x 24.5 "125 ft.1500 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "36 268 NOK
COXREELS 1195-932-C-BUXX Håndsveiv slangetrommel, 2 tommer indre diameter, 50 fot lengde | CF3LCH 1195-932-C-BUXX15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "36 055 NOK
COXREELS 1195-1332-C Håndsveiv slangetrommel, 2 tommer indre diameter, 75 fot lengde | CF3MQC 1195-1332-C-75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "29 125 NOK
COXREELS 1195-1728-C Håndsveiv slangetrommel, 2 tommer indre diameter, 60 fot lengde | CF3MQD 1195-1728-C-60 ft.1000 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "23 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1195-1332-C-BUXX håndsveiv slangetrommel, 2 tommer indre diameter, 75 fot lengde
36 055 NOK / enhet