BURNDY Jordkontakter i Durium -serien


filtre
Body Material: Kopperlegering , Type: Næringseiendom
StilModellDirigentstørrelseLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseBreddePris (eks. mva)
A
GX2626
------
RFQ
A
GX2926
------
RFQ
B
GB26
2/0 AWG til 4 AWG1.74 "2/0 AWG4AWG1.42 "716NOK
C
GC2626
2/0 AWG til 4 AWG1.74 "2/0 AWG4AWG1.12 "1 496 NOK
D
GB4C
4 AWG til 8 AWG1.49 "4AWG8AWG1.06 "697NOK
E
GB29
250 kcmil til 2/02.32 "250 kcmil2/0 AWG1.88 "1 723 NOK
F
GC2929
250 kcmil til 2/02.32 "250 kcmil2/0 AWG2.04 "2 303 NOK
G
GBL30
300 kcmil til 4 AWG2.32 "300 kcmil4AWG1.88 "775NOK
H
GB34
500 kcmil til 300 kcmil2.57 "500 kcmil300 kcmil2.31 "2 107 NOK
I
GC3434
500 kcmil til 300 kcmil2.82 "500 kcmil300 kcmil2.56 "4 904 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?