Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY GC2929 jordingskontakt 2/0AWG 2.32 tommer | AB6QWT 22A994

BURNDY GC2929 jordingskontakt 2/0AWG 2.32 tommer

På lager
Vare: AB6QWT Modell: GC2929Kryssreferanse: 22A994
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
2 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordforbindelse
Body MaterialKopperlegering
Dirigentstørrelse250 kcmil til 2/0
Lengde2.32 "
Maks. Dirigentstørrelse250 kcmil
Min. Dirigentstørrelse2/0 AWG
typenNæringseiendom
Bredde2.04 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8535908060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseBreddePris
BURNDY GB4C jordingskontakt 8AWG 1.49In | AB6QWN 22A990 GB4C4 AWG til 8 AWG1.49 "4AWG8AWG1.06 "718NOK
BURNDY GB29 jordingskontakt 2/0AWG 2.32 tommer | AB6QWP 22A991 GB29250 kcmil til 2/02.32 "250 kcmil2/0 AWG1.88 "1 723 NOK
BURNDY GB26 jordingskontakt 4AWG 1.74 tommer | AB6QWQ 22A992 GB262/0 AWG til 4 AWG1.74 "2/0 AWG4AWG1.42 "726NOK
BURNDY GB34 jordingskontakt 300 kcmil | AB6QWR 22A993 GB34500 kcmil til 300 kcmil2.57 "500 kcmil300 kcmil2.31 "2 107 NOK
BURNDY GC2626 jordingskontakt 4AWG 1.74 tommer | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG til 4 AWG1.74 "2/0 AWG4AWG1.12 "1 555 NOK
BURNDY GC3434 Jordkobling 300 kcmil | AB6QWV 22A996 GC3434500 kcmil til 300 kcmil2.82 "500 kcmil300 kcmil2.56 "4 904 NOK
BURNDY GBL30 jordingskontakt 4AWG 2.32in | AB6QXK 22C013 GBL30300 kcmil til 4 AWG2.32 "300 kcmil4AWG1.88 "843NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY GC2929 jordingskontakt 2/0AWG 2.32 tommer
2 448 NOK / enhet