RWM 75-NYB-0830-R Kingpinless platehjul, stiv, 8 tommers hjuldia., nylon | CH6MQQ 53CG91

RWM 75-NYB-0830-R Kingpinless platehjul, stiv, 8 tommers hjuldia., nylon

På lager
Vare: CH6MQQ Modell: 75-NYB-0830-RKryssreferanse: 53CG91

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
Bearing TypePresisjonsball
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Hardhet85 Shore D
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2 7 / 16 "x 4 15 / 16"
Lastevurdering6000 lbs.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Monteringshøyde10 1 / 8 "
Monteringsplate4 1 / 2 "x 6 1 / 2"
Antall monteringshull4
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 3/8x5 1/4
ErstatningshjulMfr. nr. NYB-0830-12
Svingradius2"
HjulfargeSvart
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellKjernematerialeBearing TypeRangeringsområde for hjulbelastningdurometerUtvidet kundeemneRamme FinishHardhetInnvendig avstand på bolthullPris
RWM 65-GTB-0620-R 6 tommers middels kraftig stiv platehjul, 1500 pund. Last vurdering | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-Rnylon-Medium Duty75 Shore DNeiSink belagt-2-5 / 8 "x 3"998NOK
RWM 76-DUR-0830-S 8-tommers Medium-Duty Kingpinless svingbare platehjul, 2500 lbs. Last vurdering | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-SFenol-Medium Duty90 Shore DJaBlå pulverlakk-3-3/8" x 4-1/8"3 378 NOK
RWM 76-DUR-0830-R 8 tommers middels kraftig stiv platehjul, 2500 pund. Last vurdering | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-RFenol-Medium Duty90 Shore DJaBlå pulverlakk-3-3/8" x 4-1/8"2 454 NOK
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 tommers kraftig svingbare platehjul, 3000 pund. Last vurdering | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLnylon-Tungt arbeid75 Shore DNeiPulverlakkert-2-7/16" x 4-15/16"5 523 NOK
RWM 48-GTB-0820-R stiv platehjul, 8 tommer, medium-duty, 1500 pund belastningsvurdering | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-Rnylon-Medium Duty75 Shore DNeiSink belagt-2-5 / 8 "x 3"1 297 NOK
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z Platehjul, svingbar, kongepinne, stiv hjul, 2 3/4 tommers hjuldiameter | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Sink belagt-2-3/8" x 3-1/8"751NOK
RWM 47-DUR-0820-R Kingpinless platehjul, stiv, fenolisk, 1400 pund. Kapasitet, 8 tommers hjuldiameter. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RFenolRoller----90 Shore D2 5/8 x 3 "459NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RWM 75-NYB-0830-R Kingpinless platehjul, stiv, 8 tommers hjuldia., nylon
6 942 NOK / enhet