VESTIL Digital Stretch Wrap-vekt i SWA-serien


filtre
Adapterspenning: 110V AC , Farge: Blå , Ledningslengde: 6 ft. , Sluttbelastning: 100% , Lasteceller: 6 , Materiale: Stål , Overbelastning: 200% , Vektsnor: 8 ft. , Skalahøyde: 3 1 / 2 " , Brukes til: Modell SWA-50
StilModellKapasitetHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A
SWA-48-SKALA
-28 13 / 16 "Elektronisk gulvvekt84 "42 "85 077 NOK
RFQ
B
SWA-50-SKALA
5000 lbs.28.81 "Halvautomatisk tilbehør for strekkpakkemaskiner96 "48 "87 281 NOK
C
SWA-54-SKALA
10000 lbs.28.81 "Halvautomatisk tilbehør for strekkpakkemaskiner96 "48 "87 611 NOK
RFQ
D
SWA-60-SKALA
10000 lbs.28.81 "Halvautomatisk tilbehør for strekkpakkemaskiner96 "48 "91 248 NOK
RFQ
E
SWA-70-SKALA
10000 lbs.28.81 "Halvautomatisk tilbehør for strekkpakkemaskiner112 "72 "101 599 NOK

Digital Stretch Wrap-vekt i SWA-serien

Vestil SWA-seriens digitale strekkvikler er spesialiserte vekter designet for å måle vekten av strekkpakkede paller eller laster. Disse vektene er integrert i strekkplastmaskiner eller -systemer og tilbyr nøyaktige og økte veieegenskaper. De har en fotpedal som kan trykkes inn for å starte platespilleren for å unngå manuelle operasjoner. De har stålkonstruksjon for økt holdbarhet og forlenget levetid. Disse stretch-omslagene har filmplasseringer som styres manuelt ved å flytte vognenheten opp og ned og en lett-å-løsne, håndbetjent og vognbrems for å bevege seg fritt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?