Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-211 Wire Connector Set Screw 11 Black - Pakke med 100 | AF2MKW 6VG14

IDEAL 30-211 trådkoblingssett skrue 11 svart - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AF2MKW Modell: 30-211Kryssreferanse: 6VG14
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
1 834 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelforbindelse
Connector TypeSett skruen
Lengde0.98 "
MaterialeMessing
Maks. Dirigentstørrelse16 AWG Solid
Min. Dirigentstørrelse12 AWG Solid
Stud størrelse3 / 16 "
typenSett skruen
Bredde0.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddepk. Antall.Pris
IDEAL 30-1293G Wire Connector Set Screw 11 Black - Pakke med 10 | AE9RMV 6LU63 30-1293G0.98 "14 AWG Solid20 AWG Solid3 / 16 "4.5610145NOK
IDEAL 30-1294G Wire Connector Set Screw 22 Black - Pakke med 10 | AE9RMW 6LU64 30-1294G1.02 "10 AWG Solid18 AWG Solid1 / 4 "0.61 "10168NOK
IDEAL 30-1222G Wire Connector Set Skrue 10 Svart - Pakke med 10 | AE9RMX 6LU65 30-1222G0.7 "14 AWG Solid2 AWG Solid1 / 8 "0.72 "10121NOK
IDEAL 30-210 Wire Connector Set Screw 10 Black - Pakke med 100 | AF2MKV 6VG13 30-2100.7 "14 AWG Solid20 AWG Solid1 / 8 "0.81 "1001 519 NOK
IDEAL 30-222 Wire Connector Set Screw 22 Black - Pakke med 100 | AF2WLC 6YH50 30-2221.02 "10 AWG Solid18 AWG Solid1 / 4 "0.77 "1002 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-211 trådkoblingssett skrue 11 svart - pakke med 100 stk
1 834 NOK /pakke