Montering: F1 KUN , Lager: Ball , Kroppsdia.: 5-11 / 16 " , Bolt Circle Dia.: 5.125 " , kondensator inkludert: Nei , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: PSC , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: Auto , Orientering: Horisontal , Fase: 1 , Fjærende ring Dia.: 2.5 " , Ring til ringesenter: 6.375 " , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Stud Sted: Akselenden , Studmønster: 5.125 " , Garanti: 1 år.