BUSSMANN PCB-serie spesialsikringer


filtre
Kroppsstil: Ledede sikringer , Sikringsstørrelse / gruppe: PC-Tron , Sikringstype: Rask blåse , Høyde: 4.67mm , Lengde: 8.89mm , Mfr. Serie: PCB , Emballasje: Bulk , Oppsigelsestype: Radial , Spenning (AC): 250 VAC , Bredde: 8.13mm
StilModellKarakterAvbryt vurderingSakPris (eks. mva)
A
PCB-1-1 / 2-R
1.5A-sikringer57NOK
B
PCB-1-R
1A-Sikring på kretskortmontering57NOK
C
PCB-2-1 / 2-R
2.5A50AGjennom hullsikring57NOK
D
PCB-2-R
2A50ASikring på kretskortmontering57NOK
E
PCB-3-R
3A-Sikring på kretskortmontering57NOK
F
PCB-1/2-R
500mA50A ved 250VAC, 10kA ved 125VAC, 5.9kA ved 450VDCSikring på kretskortmontering57NOK
G
PCB-3/4-R
750mA-sikringer57NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?