PARKER HF-serien, hurtigkobling


filtre
Utvekslingstype: Industriell , Låsetype: Låse baller , Låsetype: Push-to-Connect , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Maks. Press: 300 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Ventiltype: Tubular
StilModellRørstørrelseBarb StørrelseBody MaterialTrådstørrelseGjengetypeKroppsstørrelseTilkoblingstypeSlangetilkoblingPris (eks. mva)
A
HF-371-4MP-S
--Stål og messing1 / 4-18 "mann3 / 8 "NPTF-1 049 NOK
RFQ
B
HF-371-8HB-S
--Stål og messing--3 / 8 "Slangestang-1 161 NOK
RFQ
C
HF-251-6FP-S
--Stål og messing3 / 8-18 "Hunn1 / 4 "NPSF-479NOK
RFQ
A
HF-371-8MP-S
--Stål og messing1 / 2-14 "mann3 / 8 "NPTF-646NOK
RFQ
D
HF-371-6HB
--Messing--3 / 8 "Slangestang-564NOK
RFQ
E
HF-371-8PL-S
--Stål og messing--3 / 8 "Skyv Lok Hose Barb-623NOK
RFQ
F
HF-371-8HB
-1 / 2 "Messing--3 / 8 "SlangestangSlangestang250NOK
G
HF-371-6PL
-3 / 8 "Messing--3 / 8 "Skyv Lok Hose BarbPress på240NOK
G
HF-251-6PL
-3 / 8 "Messing--1 / 4 "Skyv Lok Hose BarbPress på156NOK
C
HF-371-8FP-S
--Stål og messing1 / 2-14 "Hunn3 / 8 "NPTF-607NOK
RFQ
A
HF-251-4MP-S
--Stål og messing1 / 4-18 "mann1 / 4 "NPTF-332NOK
RFQ
E
HF-371-6PL-S
--Stål og messing--3 / 8 "Skyv Lok Hose Barb-547NOK
RFQ
E
HF-251-6PL-S
--Stål og messing--1 / 4 "Skyv Lok Hose Barb-408NOK
RFQ
A
HF-251-6MP-S
--Stål og messing3 / 8-18 "mann1 / 4 "NPTF-354NOK
RFQ
E
HF-251-4PL-S
--Stål og messing--1 / 4 "Skyv Lok Hose Barb-396NOK
RFQ
B
HF-251-6HB-S
--Stål og messing--1 / 4 "Slangestang-394NOK
RFQ
H
HF-371-4MP
1 / 4 "-Messing1 / 4-18 "mann3 / 8 "NPTF(M) PT360NOK
I
HF-251-6FP
3 / 8 "-Messing3 / 8-18 "Hunn1 / 4 "NPSF(F) PT144NOK
I
HF-371-6FP
3 / 8 "-Messing3 / 8-18 "Hunn3 / 8 "NPSF(F) PT243NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?