Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER HF-371-6PL hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, 300 psi, messing | AC4VWW 30N242

PARKER HF-371-6PL hurtigkobling, 3/8 tomme størrelse, 300 psi, messing

På lager
Vare: AC4VWW Modell: HF-371-6PLKryssref: 30N242
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Barb Størrelse3 / 8 "
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeSkyv Lok Hose Barb
SlangetilkoblingPress på
Slange inne i Dia.3 / 8 "
UtvekslingstypeIndustriell
Lås TypeLåse baller
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeMessing
Maks. Strømme50 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Forsegl materialeNitril
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
VentiltypeTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBarb StørrelseBody MaterialTrådstørrelseGjengetypeKroppsstørrelseTilkoblingstypeSlangetilkoblingPris
PARKER HF-251-6FP Hurtigkobling, 1/4 tomme NPSF, messing | AC4VWM 30N234 HF-251-6FP3 / 8 "-Messing3 / 8-18 "Hunn1 / 4 "NPSF(F) PT144NOK
PARKER HF-251-6PL hurtigkobling, 1/4 tommers størrelse, 300 psi, messing | AC4VWQ 30N237 HF-251-6PL-3 / 8 "Messing--1 / 4 "Skyv Lok Hose BarbPress på78NOK
PARKER HF-371-4MP hurtigkobling, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing | AC4VWT 30N239 HF-371-4MP1 / 4 "-Messing1 / 4-18 "mann3 / 8 "NPTF(M) PT360NOK
PARKER HF-371-6FP Hurtigkobling, 3/8 tommer gjengestørrelse, messing | AC4VWU 30N240 HF-371-6FP3 / 8 "-Messing3 / 8-18 "Hunn3 / 8 "NPSF(F) PT243NOK
PARKER HF-371-8HB hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, 300 psi, messing | AC4VWY 30N244 HF-371-8HB-1 / 2 "Messing--3 / 8 "SlangestangSlangestang125NOK
PARKER HF-371-8HB-S Hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, 300 Psi, stål og messing | BX3FNM HF-371-8HB-S--Stål og messing--3 / 8 "Slangestang-1 161 NOK
RFQ
PARKER HF-371-8MP-S Hurtigkobling, 1/2 tomme gjengestørrelse, stål og messing | BX3FNP HF-371-8MP-S--Stål og messing1 / 2-14 "mann3 / 8 "NPTF-646NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER HF-371-6PL hurtigkobling, 3/8 tomme størrelse, 300 psi, messing
120NOK / enhet